サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
27
サイズ
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15400
注文コード
11018621
品番
R210-080Q27-14M
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
80
寸法Dc(mm)
56.0
寸法ae max(mm)
13
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
2.0
トラスコ品番
573-7427
質量(kg)
1.2
サイズ
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15400
寸法dmm(mm)
27