サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23400
注文コード
11020965
品番
R216F-08A12C-075
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-6949
全長(mm)
132
質量(kg)
0.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23400
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
8
寸法l3(mm)
75
寸法l2(mm)
132
寸法l4(mm)
19
寸法dmm(mm)
12
チップサイズ
8
最大切込みap(mm)
1.2
寸法Dc(mm)
8