CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])33600 注文コード11020983 品番R216F-08A12S-053
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシャンク径・最高使用回転数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番574-6965 全長(mm)110 質量(kg)0.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])33600 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)8 寸法l3(mm)53 寸法l2(mm)110 寸法l4(mm)33.5 寸法dmm(mm)12 チップサイズ8 最大切込みap(mm)1.2 寸法Dc(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする