CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 注文コード11021001 品番R216F-10A12C-053
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はシャンク径・最高使用回転数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番574-6990 全長(mm)110 質量(kg)0.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10 寸法l3(mm)53 寸法l2(mm)110 寸法l4(mm)22 寸法dmm(mm)12 チップサイズ10 最大切込みap(mm)1.5 寸法Dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする