CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19800 注文コード11021096 品番R216F-12A16S-085
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシャンク径・最高使用回転数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番574-7104 全長(mm)145 質量(kg)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19800 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)12 寸法l3(mm)85 寸法l2(mm)145 寸法l4(mm)22.5 寸法dmm(mm)16 チップサイズ12 最大切込みap(mm)1.8 寸法Dc(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする