CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])36000 注文コード11021114 品番R216F-16A16S-032
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はシャンク径・最高使用回転数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番574-7147 全長(mm)92 質量(kg)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])36000 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 寸法l3(mm)32 寸法l2(mm)92 寸法dmm(mm)16 チップサイズ16 最大切込みap(mm)2.4 寸法Dc(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする