サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36000
注文コード
11021123
品番
R216F-16A16S-063
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-7155
全長(mm)
123
質量(kg)
0.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36000
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法l3(mm)
63
寸法l2(mm)
123
寸法dmm(mm)
16
チップサイズ
16
最大切込みap(mm)
2.4
寸法Dc(mm)
16