サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18400
注文コード
11021184
品番
R216F-20A25S-115
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-7228
全長(mm)
191
質量(kg)
0.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18400
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
20
寸法l3(mm)
115
寸法l2(mm)
191
寸法l4(mm)
35
寸法dmm(mm)
25
チップサイズ
20
最大切込みap(mm)
3.0
寸法Dc(mm)
20