サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37100
注文コード
11021202
品番
R216F-25A25S-090
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-7261
全長(mm)
166
質量(kg)
0.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37100
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
寸法l3(mm)
90
寸法l2(mm)
166
寸法dmm(mm)
25
チップサイズ
25
最大切込みap(mm)
3.8
寸法Dc(mm)
25