CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32500 注文コード11021236 品番R216F-32A32S-107
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はシャンク径・最高使用回転数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番574-7333 全長(mm)187 質量(kg)1.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32500 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 寸法l3(mm)107 寸法l2(mm)187 寸法dmm(mm)32 チップサイズ30 最大切込みap(mm)4.8 寸法Dc(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする