45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4900 トラスコ品番574-8399 注文コード11021735 品番R245-125Q40-18M
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃数・最高使用回転数・トラスコ品番など95種類から選べます 他の種類を見る

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。

トラスコ品番574-8399 質量(kg)3.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4900 寸法l1(mm)63 寸法dmm(mm)40.0 寸法ap(mm)10.0 寸法Dc2(mm)138.8 寸法Dc(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする