サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 ねじ式カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D3(mm)
35
寸法dth
M16
注文コード
11023643
品番
R300-35T16-12M
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D3・寸法dth
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
575-1861
質量(kg)
0.3
寸法l1(mm)
45
寸法D3(mm)
35
最大切込みap(mm)
5
寸法D5m(mm)
28.8
寸法dth
M16
寸法Dc(mm)
23