サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 365 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15700
トラスコ品番
600-5837
注文コード
11024876
品番
R365-050Q22-S15H
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
43
寸法Dc(mm)
50
寸法Dc2(mm)
56.7
寸法dmm(mm)
22
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
6
トラスコ品番
600-5837
質量(kg)
0.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15700
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。