サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 365 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
トラスコ品番
600-5845
注文コード
11024894
品番
R365-063Q22-S15H
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50.4
寸法Dc(mm)
63
寸法Dc2(mm)
69.7
寸法dmm(mm)
22
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
6
トラスコ品番
600-5845
質量(kg)
0.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。