CoroMill(R) 365 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7700 トラスコ品番575-5964 注文コード11025025 品番R365-160Q40-W15H
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)128 寸法Dc(mm)160 寸法Dc2(mm)166.4 寸法dmm(mm)40 寸法l1(mm)63 最大切込みap(mm)6 トラスコ品番575-5964 質量(kg)5.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7700
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする