90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントキャプト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) 注文コード11025122 品番R390-032C3-11L050
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は刃数など37種類から選べます 他の種類を見る

コロマントキャプト

チップサイズ11 タイプコロマントキャプト 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)32 接続径32 機能長さ(mm)50 使用可能長さ(mm)35 トラスコ品番575-6219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする