90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-18切れ刃 Coromant Capto(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11025226 品番R390-040C5-18M080
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
チップサイズ18 タイプコロマントキャプト 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)40 接続径50 機能長さ(mm)80 使用可能長さ(mm)40 トラスコ品番575-6481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする