CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) チップサイズ18 注文コード11025305 品番R390-044C4-18M080
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番575-6669 刃数M(クロスピッチ:刃数中) タイプコロマントキャプト チップサイズ18 接続径40 機能長さ(mm)80 工具径(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする