サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-18切れ刃 Coromant Capto(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11025384
品番
R390-050C5-18M060
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
18
タイプ
コロマントキャプト
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
50
接続径
50
機能長さ(mm)
60
使用可能長さ(mm)
40
トラスコ品番
575-6774
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)