サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-18切れ刃 Coromant Capto(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11025734
品番
R390-066C6-18M060
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-7193
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
コロマントキャプト
チップサイズ
18
接続径
63
機能長さ(mm)
60
工具径(mm)
66
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)