サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
チップサイズ
11
注文コード
11025761
品番
R390-080C6-11M060
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-7266
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
コロマントキャプト
チップサイズ
11
接続径
63
機能長さ(mm)
60
工具径(mm)
80
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)