ロングエッジ90°肩削りカッターCoroMill 390D-18切れ刃 コロマントキャプト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数H(エキストラクロスピッチ:刃数多) 注文コード11025795 品番R390-080C8-57H
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

コロマントキャプト

チップサイズ18 タイプコロマントキャプト 刃数H(エキストラクロスピッチ:刃数多) 工具径(mm)80 接続径80 機能長さ(mm)102.6 使用可能長さ(mm)67 トラスコ品番575-7291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする