ロングエッジ90°肩削りカッターCoroMill 390D-18切れ刃 コロマントキャプト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) 注文コード11025804 品番R390-080C8-71L
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

コロマントキャプト

チップサイズ18 タイプコロマントキャプト 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)80 接続径80 機能長さ(mm)116.7 使用可能長さ(mm)81 トラスコ品番575-7304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする