サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11025874
品番
R390-100C8-57H
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(ミリタイプ)
質量(kg)
5.2
サイズ
C8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
寸法l1(mm)
102
寸法l3(mm)
67
最大切込みap(mm)
57.0
寸法D5m(mm)
80
寸法Dc(mm)
100