90°肩削りカッター CoroMill 390-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11025901 品番 R390-100Q32-18L
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チップサイズ18 タイプアーバ取付(ミリタイプ) 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)100 接続径32 機能長さ(mm)50 トラスコ品番575-7444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする