90°肩削りカッター CoroMill 390-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11026443 品番 R390-160Q40-18M
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チップサイズ18 タイプアーバ取付(ミリタイプ) 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)160 接続径40 機能長さ(mm)63 トラスコ品番575-7843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする