サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11027012
品番
R390-200Q60-18L
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
チップサイズ
18
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
200
接続径
60
機能長さ(mm)
63
トラスコ品番
575-8769
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)