サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11027046
品番
R390-25T12-11M
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
605-5176
質量(kg)
0.2
寸法l1(mm)
35
寸法λs(°)
17.06
最大切込みap(mm)
10.0
寸法dth
M12
寸法Dc(mm)
25