サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill(R) 390-11切れ刃 ねじ式カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Dc(mm)
32
注文コード
11027055
品番
R390-32T16-11M
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Dc
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
32
トラスコ品番
605-5184
質量(kg)
0.3
寸法l1(mm)
45
寸法λs(°)
19.46
最大切込みap(mm)
10.0
寸法dth
M16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。