サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11027247
品番
R416.21-0130L25-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法Dc1(mm)
13
寸法Dc2(mm)
20
寸法dmm(mm)
25
寸法l1s(mm)
61
寸法l21(mm)
最小/26
寸法l3s(mm)
40
寸法lc(mm)
56
全長(mm)
117
刃先径(Φmm)
13
有効長(mm)
26
スクリュー
M12
ドリルチップ
LCMX02
面取り/段付きチップ
TCMT06