R416.21-0150L25-21 ドリル サンドビック 11027256

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11027256 品番R416.21-0150L25-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)40 寸法Dc1(mm)15 寸法Dc2(mm)24 寸法dmm(mm)25 寸法l1s(mm)70 寸法l21(mm)最小/30 寸法l3s(mm)48 寸法lc(mm)56 全長(mm)126 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)30 スクリューM14 ドリルチップLCMX02 面取り/段付きチップTCMT09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする