サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11027265
品番
R416.21-0170L25-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法Dc1(mm)
17
寸法Dc2(mm)
26
寸法dmm(mm)
25
寸法l1s(mm)
77
寸法l21(mm)
最小/34
寸法l3s(mm)
52
寸法lc(mm)
56
全長(mm)
133
刃先径(Φmm)
17
有効長(mm)
34
スクリュー
M16
ドリルチップ
LCMX02