R416.21-0210L32-21 ドリル サンドビック 11027274

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11027274 品番R416.21-0210L32-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)40 寸法Dc1(mm)21 寸法Dc2(mm)33 寸法dmm(mm)32 寸法l1s(mm)94 寸法l21(mm)最小/42 寸法l3s(mm)66 寸法lc(mm)60 全長(mm)154 刃先径(Φmm)21 有効長(mm)42 スクリューM20 ドリルチップLCMX04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする