R416.22-0160L20-41 ドリル サンドビック 11027292

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11027292 品番R416.22-0160L20-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 有効長(mm)67 寸法Dc(mm)16 全長(mm)127 トラスコ品番575-9293 質量(kg)0.3 寸法l2(mm)127 寸法l4(mm)16 寸法dmm(mm)20 寸法l3s(mm)67 寸法l1s(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする