サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
高速加工用正面フライスカッター CoroMill(R)590
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
注文コード
11028017
品番
R590-063HA08-11M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
サイズ・最高使用回転数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
80
寸法Dc(mm)
63
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
50
質量(kg)
2.0
サイズ
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000