高速加工用正面フライスカッター CoroMill(R)590

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 注文コード11028123 品番R590-125HA08-11M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品はサイズ・最高使用回転数など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)80 寸法Dc(mm)125 寸法l1(mm)80 トラスコ品番576-0127 質量(kg)3.9 サイズ80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする