サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
注文コード
11028245
品番
R790-032C5S2-16M
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
寸法Dc(mm)
32
寸法l1(mm)
88
寸法l3(mm)
64
最大切込みap(mm)
12.0
刃径(Φmm)
32
トラスコ品番
576-0241
質量(kg)
1.1
サイズ
C5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000