サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
注文コード
11028297
品番
R790-040C4S1-16M
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法Dc(mm)
40
寸法l1(mm)
62
寸法l3(mm)
40
最大切込みap(mm)
12.0
刃径(Φmm)
40
トラスコ品番
576-0305
質量(kg)
0.5
サイズ
C4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
39000