サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
注文コード
11028342
品番
R790-044C4S1-22M
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
66
寸法Dc(mm)
44
寸法l1(mm)
66
寸法l3(mm)
66
最大切込みap(mm)
18.0
刃径(Φmm)
44
トラスコ品番
576-0372
質量(kg)
0.7
サイズ
C4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000