CoroMill(R) 790 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズC5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 注文コード11028376 品番R790-050C5S2-22L
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法dmm・サイズ・最高使用回転数など54種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)50 寸法Dc(mm)50 寸法l1(mm)10 寸法l3(mm)78 最大切込みap(mm)18.0 刃径(Φmm)50 トラスコ品番576-0402 質量(kg)1.5 サイズC5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする