サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
63
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
11028403
品番
R790-050HA06S2-22M
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法Dc(mm)
50
寸法l1(mm)
10
寸法l3(mm)
70
最大切込みap(mm)
18.0
刃径(Φmm)
50
トラスコ品番
576-0437
質量(kg)
1.7
サイズ
63
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000