サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
22
サイズ
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36700
注文コード
11028412
品番
R790-050Q22S1-16H
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
50
寸法dmm(mm)
22
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
12.0
刃径(Φmm)
50
トラスコ品番
610-5378
質量(kg)
0.8
サイズ
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36700