CoroMill(R) 790 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズC8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 注文コード11028473 品番R790-080C8S1-22H
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法dmm・サイズ・最高使用回転数など54種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)80 寸法Dc(mm)80 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)88 最大切込みap(mm)18.0 刃径(Φmm)80 質量(kg)4.6 サイズC8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする