※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11028552 品番R820A-AS00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820A-AR11SCFC06A、R820A-AR11SCKC06A、R820A-AR11SCLC06A、R820A-BR11SCFC06A、R820A-BR11SCKC06A、R820A-BR11SCLC06A
アダプタ/C3-R820A-AA3037A、C4-R820A-AA3072A、C5-R820A-AA3080A、C6-R820A-AA3089A、HA06-R820A-AA3087A
カバーコロターン107/R820A-AC10A
チップ形/CC…06
トラスコ品番576-0976 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/75/95 切削油内部給油 カップリングサイズC3-C6 HSK63/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大35-40.5/39.5-45 アダプタサイズA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする