※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11028631 品番R820B-AS00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820B-AR12SCFC06A、R820B-AR12SCKC06A、R820B-AR12SCLC06A、R820B-BR12SCFC06A、R820B-BR12SCKC06A、R820B-BR12SCLC06A、R820B-BR14SCFC09A、R820B-BR14SSYC09A、R820B-BR14SCLC09A
アダプタ/C4-R820B-AA3044A、C5-R820B-AA3086A、C6-R820B-AA3099A、HA06-R820B-AA3099A
カバーコロターン107/R820B-AC11A
チップ形状/CC…06、CC…09、SC…09
トラスコ品番576-1051 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/75/95/84 切削油内部給油 カップリングサイズC4-C6 HSK63/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大44-50.5/49.5-56 アダプタサイズB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする