※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11028893 品番R820E-AC20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820E-AR22SCFC12A、R820E-AR22SSYC12A、R820E-AR22SCLC12A、R820E-BR22SCFC12A、R820E-BR22SSYC12A、R820E-BR22SCLC12A
アダプタ/C6-R820E-AA3068A、C8-R820E-AA3072A、HA10-R820E-AA3160A
シムセット/R820E-AS00A
チップ形状/CC…12、SC…12
トラスコ品番576-1310 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC6-C8 HSK100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大86-97/96-107 アダプタサイズE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする