サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroBore(R) BR30用スライダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アダプタサイズ
E
注文コード
11028945
品番
R820E-BR22SCFC12A
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
アダプタサイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C6-R820E-AA3068A、C8-R820E-AA3072A、HA10-R820E-AA3160A
シムセット/R820E-AS00A
カバーコロターン107/R820E-AC20A
チップ形状/CC…12
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
96-107
アダプタサイズ
E
カップリングサイズ
C6-C8 HSK100/A
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
576-1361