※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの カッター関連備品
カッタ部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11028972
品番
R820FAC22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820F-AR24SCFC12A、R820F-AR24SSYC12A、R820F-AR24SCLC12A、R820F-AR24DCFN12A、R820F-AR24DSYN12A、R820F-AR24DCLN12A、R820F-BR24SCFC12A、R820F-BR24SSYC12A、R820F-BR24SCLC12A、R820F-BR24DCFN12A、R820F-BR24DSYN12A、R820F-BR24DCLN12A
アダプタ/C8-R820F-AA3076A、HA10-R820F-AA3086A
シムセット/R820F-AS00A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…12、SN…12
トラスコ品番
576-1395
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/84/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
106-122/121-137
アダプタサイズ
F