※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11029051 品番R820G-AC22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820G-AR24SCFC12A、R820G-AR24SSYC12A、R820G-AR24SCLC12A、R820G-AR24DCFN12A、R820G-AR24DSYN12A、R820G-AR24DCLN12A、R820G-BR24SCFC12A、R820G-BR24SSYC12A、R820G-BR24SCLC12A、R820G-BR24DCFN12A、R820G-BR24DSYN12A、R820G-BR24DCLN12A
アダプタ/C8-R820G-AA3076A、HA10-R820G-AA3086A
シムセット/R820G-AS00A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…12、SN…12
トラスコ品番576-1531 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC8 HSK100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大136-152/151-167 アダプタサイズG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする