※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの カッター関連備品
カッタ部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11029137
品番
R820H-AC34A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スライド/R820H-AR26SCFC12A、R820H-AR26SSYC12A、R820H-AR26SCLC12A、R820H-AR36DCFN16A、R820H-AR36DSYN15A、R820H-AR36DCLN16A、R820H-BR26SCFC12A、R820H-BR26SSYC12A、R820H-BR26SCLC12A、R820H-BR36DCFN16A、R820H-BR36DSYN15A、R820H-BR36DCLN16A
アダプタ/C8-R820H-AA089A、HA10-R820H-AA3104A
シムセット/R820H-AS00A
カバーコロターン107/R820H-BC24A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…16、SN…15
トラスコ品番
576-1671
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/84/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
166-191/189-214
アダプタサイズ
H